Sladdlös mutterdragare, Typ: GDR12110

Art-nr.: 074054 GDR12110
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
39 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • förpackning: Systemväska, (L-Boxx)
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Bosch 12 V

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Systemväska, (L-Boxx)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Bosch 12 V
tillverkarens beteckning GDR 12V-110
Antal ingående batterier 2
Energiförsörjning Batteridriven
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 3 Ah
Batterispänning 12 V
max skruv-⌀ (8,8 − 12,9) M12
maximalt vridmoment hårt 110 Nm
slaghastighet 0 min-1 - 3 100 min-1
fästprofil verktygshållare Invändig sexkant
mått verktygshållare 1/4 tum
maximalt varvtal 1:a växeln 1 200 min-1
maximalt varvtal 2:a växeln 2 600 min-1
vikt 0,9 kg
maximala vibrationer enligt EN 10 m/s2
typisk användning Strong
lämpligt för material Stål
Produktslag Slagskruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 074054 GDR12110
EAN/GTIN 3165140910682
Tillverkarens nummer 06019E0005

Benämning

Utförande:

Batteridriven vridslagskruvdragare.
  • Höger-/vänstergång.
  • Batteriladdningsindikator.

Kompakt slagskruvdragare för hög precision.
  • Perfekt hantering genom den korta totallängden.
  • Högre noggrannhet: 2-stegs Power Control som förhindrar att små skruvar dras åt för hårt.
  • Ökad livslängd tack vare borstlös EC-motorteknik.
  • LED-lampa för belysning av arbetsområdet också på mörka ställen.

Fördel:

Perfekt hantering tack vare den korta totallängden.

Leveransinnehåll:

Inklusive 2 st litiumjonbatterier, laddare, L-BOXX.

Anmärkning:

Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073851073859.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen