Batteridriven slagskruvdragare 18 V, Typ: GDX18V210C

Art-nr.: 074051 GDX18V210C
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
46 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • förpackning: Systemväska, (L-Boxx)
  • datautgång: Bluetooth®-gränssnitt

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Systemväska, (L-Boxx)
tillverkarens beteckning GDX18V210C
Energiförsörjning Batteridriven
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 4 Ah
Batterispänning 18 V
Vridmomentsteg 3
max skruv-⌀ (8,8 − 12,9) M16
maximalt vridmoment hårt 210 Nm
slaghastighet 0 min-1 - 4 100 min-1
största lossbrytningsmoment 370 Nm
fästprofil verktygshållare Invändig sexkant, utvändig 4-kant
mått verktygshållare 1/2 tum; 1/4 tum
vikt 1,2 kg
maximala vibrationer enligt EN 9,8 m/s2
typisk användning Strong
datautgång Bluetooth®-gränssnitt
Produktslag Slagskruvdragare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 074051 GDX18V210C
EAN/GTIN 4059952587721
Tillverkarens nummer 06019J0201
Tillverkare Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Benämning

Utförande:

Batteridriven vridslagskruvdragare.
  • Höger-/vänstergång.
  • Batteriladdningsindikator.
Kraftfull Momentslagskruvdragare med 2 driftlägen för metall och trä. Med Bluetooth®-Connectivity.
  • Det speciella verktygsfästet kombinerar 1/2 tum fyrkant och 1/4 tum sexkant.
  • 3-stegs PowerControl – för olika vridmoment vid olika tillämpningar.
  • Ytterligare parametrar och driftlägen kan ställas in individuellt via Toolbox-appen.

Leveransinnehåll:

Version exkl. batteri och exkl. laddare, inklusive L-BOXX.

Anmärkning:

Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073851− 073867.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen