Sladdlös mutterdragare Utan ackumulator. GDS18V1050

Art-nr: 074051 GDS18V1050
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
24 styck i lager
  • förpackning: Systemväska, (L-Boxx)
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Bosch 18 V

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Systemväska, (L-Boxx)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Bosch 18 V
tillverkarens beteckning GDS 18V-1050 H
Antal ingående batterier 0
Energiförsörjning Batteridriven
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 8 Ah
Batterispänning 18 V
motorkonstruktion borstlös motor
max skruv-⌀ (8,8 − 12,9) M24
maximalt vridmoment hårt 1 050 Nm
slaghastighet 0 min-1 - 2 600 min-1
fästprofil verktygshållare Utvändig 4-kant
mått verktygshållare 3/4 tum
maximalt varvtal 1:a växeln 1 600 min-1
maximalt varvtal 2:a växeln 2 400 min-1
vikt 2,9 kg
maximala vibrationer enligt EN 12,5 m/s2
typisk användning Heavy Duty
Produktslag Slagskruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 074051 GDS18V1050
EAN/GTIN 4059952564661
Tillverkarens nummer 06019J8501

Benämning

Utförande:

Batteridriven vridslagskruvdragare.
  • Höger-/vänstergång.
  • Batteriladdningsindikator.
3/4 tum slagskruvdragare med BITURBO borstlös teknik, med 3 hastighets-/vridmomentsteg.

Leveransinnehåll:

Version exkl. batteri och exkl. laddare, inklusive L-BOXX.

Anmärkning:

Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073851− 073867.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör