{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | AEG Typ AS 18 V | |
tillverkarens beteckning | BSS18MTF12 | |
Antal ingående batterier | 0 | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Batterityp | Litiumjon | |
Batterispänning | 18 V | |
maximalt vridmoment | 785 Nm | |
max skruv-⌀ (8,8 − 12,9) | M16 | |
slaghastighet | 0 min-1 - 3 800 min-1 | |
fästprofil verktygshållare | Utvändig 4-kant | |
mått verktygshållare | 1/2 tum | |
vikt | 1,65 kg | |
typisk användning | Heavy Duty | |
Produktslag | Slagskruvdragare |
Artikelnummer | 074016 BSS18MTF12 | |
EAN/GTIN | 4058546374570 |