{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Systemväska (HD = Heavy Duty) | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Milwaukee typ B 18 V | |
tillverkarens beteckning | M18BRAIW-0 | |
Typ | M18BRAIW/0 | |
Antal ingående batterier | 0 | |
Batterityp | Litiumjon | |
Batterispänning | 18 V | |
mått verktygshållare | 3/8 tum | |
fästprofil verktygshållare | Utvändig 4-kant | |
slaghastighet | 0 min-1 - 2 400 min-1 | |
slaghastighet 1:ans växel | 0 min-1 - 2 400 min-1 | |
slaghastighet 2:ans växel | 0 min-1 - 3 400 min-1 | |
vikt | 1,1 kg | |
maximalt vridmoment 1:a steget | 40 Nm | |
maximalt vridmoment 2:a steget | 76 Nm | |
max skruv-⌀ (8,8 − 12,9) | M14 | |
maximala vibrationer enligt EN | 14,8 m/s2 | |
typisk användning | Strong | |
lämpligt för material | Stål | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Produktslag | Skruvdragare |
Artikelnummer | 074013 M18BRAIW/0 | |
EAN/GTIN | 4002395006670 | |
Tillverkarens nummer | 4933447899 |