Vinkelskruvtillsats, Typ: SHW

Art-nr.: 073920 SHW
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
84 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ SHW
maximalt vridmoment 225 Nm
Produktslag Skruvdragartillsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 073920 SHW
EAN/GTIN 4058546289027
Tillverkarens nummer 4932471274

Benämning

Utförande:

Passar till alla vanligen förekommande skruvdragare och borrmaskiner. Hus av högvärdigt stål. Hörnmått 30 mm. Lagerskålen med hållarfläns för vridmomentstötta kan vridas 360° steglöst. Magnetiserat fäste, motsvarar 1/4 tum bitssexkant.
Vinkelskruv-/borrtillsatsen är den idealiska lösningen för alla skruvsituationer på trånga och svårtillgängliga ställen.

Leveransinnehåll:

Vinkelskruvtillsats samt 10×25 mm SHOCKWAVE™ skruvdragarbits.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen