Vinkelskruvtillsats OSD2

Art-nr: 073920 OSD2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
44 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ OSD2
maximalt vridmoment 40 Nm
Produktslag Skruvdragartillsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 073920 OSD2
EAN/GTIN 4002395369799
Tillverkarens nummer 4932352320

Benämning

Utförande:

Passar till alla vanligen förekommande skruvdragare och borrmaskiner. Hus av högvärdigt stål. Hörnmått 30 mm. Lagerskålen med hållarfläns för vridmomentstötta kan vridas 360° steglöst. Magnetiserat fäste, motsvarar 1/4 tum bitssexkant.
Vinkelskruv-/borrtillsatsen är den idealiska lösningen för alla skruvsituationer på trånga och svårtillgängliga ställen.
1/4 tum magnetiskt sexkantsfäste som passar alla typer av standardbits 25 mm (C 6,3) samt kulfäste (E 6,3), med bitslås.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen