Batteriladdare ASC55-8

Art-nr: 073890 ASC55-8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Typ CAS 18 V

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

passande batterifabrikat/batterityp/spänning Typ CAS 18 V
märkspänning 36 V
Högsta antal laddningsplatser 8
Produktslag Laddare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 073890 ASC55-8
EAN/GTIN 4061792191051
Tillverkarens nummer 627093000

Benämning

Utförande:

Laddare för batteripackar med skjutbara säten av alla spänningsklasser (12 – 36 V). Patenterad ”AIR COOLED” laddningsteknik för korta laddtider genom att batteripacken kyls under laddningen.
Laddstation med 8 parallella laddningsplatser. Robust aluminiumhölje med upphängning för väggmontage och bärhandtag för mobil användning.

Fördel:

100 % kompatibilitet med batterier – nu även tillverkarövergripande.
Alla 18 V-apparater och batteripackar från CAS-partner är 100 % kompatibla med varandra. CAS betyder Cordless Alliance System.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen