• Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

LiHDX batteripaket 18 V8

Art-nr.: 073876 8
Ny produkt

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Typ CAS 18 V

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Typ CAS 18 V
batterikapacitet 8 Ah
Batterispänning 18 V
Vikt per batteri 958 g
Produktslag Batteri

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 073876 8
EAN/GTIN 4061792262218

Benämning

Utförande:

  • Den nya mätstickan för prestanda vid arbete med batteridrift: LiHDX högkapacitets-batteripaket med Tabless-teknik.
  • Powerpack: LiHDX/8,0 Ah-batteripaket för maximal prestanda och extremt långa användningstider, perfekt för extrema tillämpningar.
  • Den innovativa Tabless-tekniken gör LiHDX-batteribaket till de mest hållbara i sin klass.
  • LiHDX/8,0 Ah i siffror: Upp till 85 % längre användningstid jämfört med LiHD/8,0 Ah vid extrema tillämpningar.
  • Fulladdat batteri på max. 30 minuter med snabbladdaren ASC 290.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen