Batteri LiHD 10 Ah

Art-nr: 073875 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
13 styck i lager
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Typ CAS 18 V

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Typ CAS 18 V
batterikapacitet 10 Ah
Batterispänning 18 V
Produktslag Ackumulator

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 073875 10
EAN/GTIN 4061792191112
Tillverkarens nummer 625549000

Benämning

Utförande:

LiHD-batteripackar för ultimat kapacitet och ultralång användningstid med minimal temperaturutveckling.

Fördel:

100 % kompatibilitet med batterier – nu även tillverkarövergripande.
Alla 18 V-apparater och batteripackar från CAS-partner är 100 % kompatibla med varandra. CAS betyder Cordless Alliance System.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen