Litiumjonbatteri SHD AS18

Art-nr: 073848 AS18
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
23 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Batterityp Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 8 Ah
Batterispänning 18 V
passar för AEG 18 V-apparater
Produktslag Ackumulator

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 073848 AS18
EAN/GTIN 4058546403355

Benämning

Utförande:

Den nya HD-ackumulatortekniken ger högre prestanda i krävande tillämpningar och är bakåtkompatibel med alla AEG 18 V-enheter. PRO Lithium-Ion™-tekniken erbjuder dessutom en optimal batteriplattform med trippelskydd:
  • Temperaturövervakning: Skyddar ackumulator mot överhettning.
  • Elektroniskt överlastskydd: Reglerar omedelbart frånslag vid överlast.
  • Övervakning av enskilda celler: Skyddar ackumulator mot djupurladdning.

Passar till:

AEG 18 V-system.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen