Batteristartset 92604325

Art-nr.: 073832 92604325
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 92604323
Antal ingående batterier 2
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 5,2 Ah
Batterispänning 18 V
passar för Fein 18 V-apparater
Produktslag Batteri inkl. laddare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 073832 92604325
EAN/GTIN 4014586892900
Tillverkarens nummer 92604325010

Benämning

Utförande:

Litiumjonbatteri med laddningsnivåindikering och FEIN SafetyCell Technology. Skyddar batteriet och maskinen mot överlast, överhettning och djupurladdning. 100 % kompatibelt med alla FEIN 12 V batteridrivna verktyg samt 18 V batteridrivna verktyg med MultiVolt-gränssnitt.

Leveransinnehåll:

Inklusive snabbladdare.
2 st 18 V/5,2 Ah litiumjonbatterier, High Power, snabbladdare ALG 80 BC.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen