Litiumjon system M12B6, 6,0 Ah, Batterityp: MB12

Art-nr.: 073829 MB12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
142 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Batterityp Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning M12B6
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 6 Ah
Batterispänning 12 V
passar för Milwaukee M12 apparater
Vikt per batteri 638 g
Produktslag Ackumulator

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 073829 MB12
EAN/GTIN 4002395158638
Tillverkarens nummer 4932451395

Benämning

Utförande:

MILWAUKEE REDLITHIUM-ION™ batteriteknik.
  • Lämplig för alla professionella användare.
  • LED-displayen för batteriladdnimgstillstånd ger hela tiden besked med en knapptryckning om batteriets aktuella laddningstillstånd.
  • Problemfri användning ned till - 20 °C.

Anmärkning:

När du använder Milwaukee M18-apparater som kommer i kontakt med kemikalier rekommenderar vi dig att använda batteriet MB18-CR.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen