{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Milwaukee typ B 18 V | |
tillverkarens beteckning | M18 HOSALC-0 | |
IP-skyddsklass | IP 34 | |
ATEX-zon | ingen | |
ljusflöde | 6 000 lm | |
Ljusflöde steg 2 | 4 000 lm | |
Ljusflöde steg 3 | 1 700 lm | |
Brinntid steg 2 | 5 h | |
Brinntid steg 3 | 10 h | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Belysning | Lysdiodlampa | |
Antal ingående batterier | 0 | |
Batterityp | Litiumjon | |
Batterispänning | 18 V | |
vikt inklusive batteri | 11 100 g | |
Produktslag | Arbetsbelysning |
Artikelnummer | 073211 M18HOSALC | |
EAN/GTIN | 4058546340490 | |
Tillverkarens nummer | 4933478116 |