Sladdlös LED-strålkastare 0-Version utan battteri, 12 V, Typ: M12UCL

Art-nr.: 073210 M12UCL
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
16 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Milwaukee typ B 12 V

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

passande batterifabrikat/batterityp/spänning Milwaukee typ B 12 V
tillverkarens beteckning M12 UCL
ljusflöde 1 200 lm
Ljusflöde steg 2 800 lm
Ljusflöde steg 3 600 lm
Energiförsörjning Nätdriven
Belysning LED-modul
Antal ingående batterier 0
Batterityp Litiumjon
Batterispänning 12 V
Produktslag Arbetsbelysning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 073210 M12UCL
EAN/GTIN 4058546361501

Benämning

Utförande:

Robusta litiumjonbatteri-lampor med hög ljusstyrka.
LED arbets- och monteringslampa.
  • Med vridlänk, justerbar 300° horisontellt och 180° vertikalt.
  • Magnetfot och stor magnetisk hylla.

Passar till:

Milwaukee 12 V-batterier MB12.

Leveransinnehåll:

Sladdlös strålkastare utan batteri och utan laddare.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen