{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Bosch 12 V | |
tillverkarens beteckning | GLI 12V-300 | |
ATEX-zon | ingen | |
ljusflöde | 300 lm | |
brinntid | 3 h | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Belysning | Lysdiodlampa | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Litiumjon | |
Batterispänning | 12 V | |
Vikt utan batteri | 0,15 g | |
vikt inklusive batteri | 0,3 g | |
Produktslag | Arbetsbelysning |
Artikelnummer | 073203 GLI12300 | |
EAN/GTIN | 3165140876179 | |
Tillverkarens nummer | 06014A1000 |