Skruvdragare med momentfrånslag och ParameterControl Vinkelstavskruvdragare 71126460

Art-nr.: 071120 71126460
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Fin typ E 12 V; Fein typ E 18 V

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

passande batterifabrikat/batterityp/spänning Fin typ E 12 V; Fein typ E 18 V
tillverkarens beteckning ASW 18-60 PC
motorkonstruktion Borstlös EC-motor
Batterityp Litiumjon
Batterispänning 12 V; 18 V
momentintervall 25 Nm - 60 Nm
varvtalsområde 20 min-1 - 230 min-1
Utförande Vinkelstavskruvdragare
vikt inklusive batteri 1,7 kg
passande vinkelhuvud 071133 16010
Energiförsörjning Batteridriven
Produktslag Skruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 071120 71126460
EAN/GTIN 4014586883854
Tillverkarens nummer 71126460000

Benämning

Utförande:

FEIN ACCU TEC skruvdragare med momentfrånslag är konstruerade för högsta möjliga maximala krav på exakta skruvförband i serieproduktion.
  • Borstlösa EC-motorer med flera gånger längre livstid och upp till 80 % lägre underhållskostnader.
  • Återstartfördröjning efter skruvdragningen för att förhindra efterdragning.
  • Återstartspärr när batteriladdningen inte är tillräcklig för skruvdragningen.
  • Snäva åtdragningstoleranser för hög skruvdragningskvalitet.
  • Konstanta, exakta åtdragningsmoment oberoende av skruvförbandstyp.
  • Provningsklara skruvdragare, CmK-värde > 1,67 ± 10 % (avser 6 sigma) enligt ISO 5393 VDI/VDE 2647.

Lossningsmomentet ligger 25 % över åtdragningsmomentet.
Skruvdragare med momentfrånslag, med ParameterControl för enkel och individuell programmering på PC vid användning av programmeringsadapter (nr 071135 92604163 storlek 92604163).
Fritt programmerbara parametrar: Varvtal, rotationsriktning, åtdragningsvinkel, vridmomenttröskel och tid.
Upp till 5 programsteg. Exakt anpassning till aktuell tillämpning. Ändlägesfrånkoppling via mekanisk koppling Perfekt för process- och tidsoptimering.
Skruvdragare med momentfrånslag för litiumjonbatteri. Underhållsfri upp till 500.000 skruvdragningar.

Leveransinnehåll:

Skruvdragaren levereras ren, utan batteri, laddare, inställningsverktyg och vinkelhuvud. Beställ batteri, laddare, inställningsverktyg och vinkelhuvud speciellt till apparaten.

Anmärkning:

Passande batterier och laddare finns från nr 073832.
Vridmomentprovare finns från nr 654300.
Vridmoment-/vridvinkelsensorer finns under nr 654381.
Kalibreringsservice på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen