Batteridriven borrskruvdragare med litiumjonbatteri BSLBL

Art-nr: 070260 BSLBL
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
72 styck i lager
  • förpackning: Metabox
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Typ CAS 18 V

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Metabox
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Typ CAS 18 V
tillverkarens beteckning BS 18 L BL
Energiförsörjning Nätdriven
Antal ingående batterier 2
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 2 Ah
Batterispänning 18 V
motorkonstruktion borstlös
maximalt vridmoment mjukt 25 Nm
maximalt vridmoment hårt 60 Nm
Tomgångsvarvtal 0 min-1 - 1 850 min-1
spännvidd snabbchuck 1,5 mm - 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i stål 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä 32 mm
Vikt utan batteri 0,87 kg
vikt inklusive batteri 1,3 kg
typisk användning Medium
Produktslag Borrskruvdragare
USP1 18V
USP2 Snabbchuckens spännområde 1,5 - 13, i METABOX

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 070260 BSLBL
EAN/GTIN 4007430337528
Tillverkarens nummer 602326500

Benämning

Utförande:

Batteridrivna borrskruvdragare med och utan Metabo Quick System.
Quick System sparar mycket tid vid täta byten mellan borrning och skruvdragning. På några sekunder byts borrchucken ut mot bitshållaren med bits, helt utan verktyg.
Välj mellan en komplett utrustning med 2 batteripackar, laddare och en robust plastväska, eller maskinen utan tillbehör i kartongen, om du redan har batterier. Du kan naturligtvis också köpa batterier och laddare separat. För alla batteripackar från Metabo gäller dessutom 3 års garanti, oavsett antalet laddningscykler.
Fler detaljer, t.ex. den ljusstarka LED-arbetsbelysningen och den praktiska bälteskroken, ger dig ännu bättre komfort i ditt arbete.
  • Borstlös borrskruvdragare med kompakt utförande för universella tillämpningar.
  • Integrerad LED-arbetslampa, med efterlysfunktion för optimal ljusstyrka i arbetsområdet.
  • Med praktisk bälteskrok och bitshållare, som alternativt kan fästas till höger eller vänster.

För de tyngsta användningsområdena rekommenderar vi borstlösa typer som du omedelbart kan känna igen på beteckningen ”BL”. De har också termiskt överbelastningsskydd som skyddar motorn från överhettning.

Fördel:

100 % kompatibilitet av ackumulatorerna – gäller för alla tillverkare.
Alla 18 V-enheter och batteripaket från CAS Partner är 100 % kompatibla med varandra. CAS står för Cordless Alliance System.

Leveransinnehåll:

Inklusive snabbspännborrchuck, 2 st batterier, laddare och metaBOX.

Anmärkning:

Passande batterier och laddare finns under nr 073870073890.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen