Batteridriven borrskruvdragare exkl. batteri GSR1890C

Art-nr: 070246 GSR1890C
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
66 styck i lager
  • förpackning: Systemväska, (L-Boxx)
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Bosch 18 V

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Systemväska, (L-Boxx)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Bosch 18 V
tillverkarens beteckning GSR 18V-90 C
Energiförsörjning Nätdriven
Antal ingående batterier 0
Batterityp Litiumjon
Batterispänning 18 V
motorkonstruktion borstlös motor
maximalt vridmoment mjukt 36 Nm
maximalt vridmoment hårt 64 Nm
varvtalsområde 1:a växeln 0 min-1 - 630 min-1
varvtalsområde 2:a växeln 0 min-1 - 2 100 min-1
spännvidd snabbchuck 1,5 mm - 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i stål 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä 68 mm
vikt 1,1 kg
maximala vibrationer enligt EN <2,5 m/s2
typisk användning Strong
Produktslag Borrskruvdragare
USP1 18V
USP2 Borstlös motor, med mjukt handtag, exkl- batteri, i L-Boxx

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 070246 GSR1890C
EAN/GTIN 4059952617213
Tillverkarens nummer 06019K6002

Benämning

Utförande:

  • Kompakt och kraftfull batteridriven borrskruvdragare med höger-/vänstergång.
  • LED-lampa för belysning av arbetsområdet och batteriladdningsindikatorn.
  • Vridmomentinställning i flera nivåer för exakt skruvdragning.
  • Elektronisk varvtalsreglering för lugn och säker start vid borrning och skruvdragning.
  • Softgrip.

Möjlighet till eftermontering av Connectivity-modul.

Leveransinnehåll:

Inklusive L-BOXX, exkl. batteri och laddare.

Anmärkning:

Passande reservbatterier, starterset och laddare finns från nr 073851 och nr 073863− 073867.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör