Sladdlös borrskruvdragare ProCORE GSR1890C

Art-nr: 070245 GSR1890C
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
248 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Systemväska, (L-Boxx)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Bosch 18 V
tillverkarens beteckning GSR 18V-90 C
Antal ingående batterier 2
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 4 Ah
Batterispänning 18 V
motorkonstruktion borstlös motor
maximalt vridmoment mjukt 36 Nm
maximalt vridmoment hårt 64 Nm
varvtalsområde 1:a växeln 0 min-1 - 630 min-1
varvtalsområde 2:a växeln 0 min-1 - 2 100 min-1
spännvidd snabbchuck 1,5 mm - 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i stål 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä 68 mm
vikt 1,1 kg
maximala vibrationer enligt EN <2,5 m/s2
datautgång Bluetooth-gränssnitt
Produktslag Borrskruvdragare
USP1 18V
USP2 Borstlös motor, snabbspännchuckens spännområde 1.5 - 13, i L-Boxx

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 070245 GSR1890C
EAN/GTIN 4059952617244
Tillverkarens nummer 06019K6005

Benämning

Utförande:

  • Kompakt och kraftfull batteridriven borrskruvdragare med höger-/vänstergång.
  • LED-lampa för belysning av arbetsområdet och batteriladdningsindikatorn.
  • Vridmomentinställning i flera nivåer för exakt skruvdragning.
  • Elektronisk varvtalsreglering för lugn och säker start vid borrning och skruvdragning.
  • Softgrip.

KickBack-Control med automatisk avstängning vid stopp liksom koppling och motorbroms med enastående precision. 13mm-Auto-Lock-metallborrchuck. Stort vridmoment.
Möjlighet till eftermontering av Connectivity-modul.

Leveransinnehåll:

Inklusive 2 st litiumbatterier, snabbladdare och L-BOXX.

Anmärkning:

Passande reservbatterier, starterset och laddare finns från nr 073851 och nr 073863− 073867.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen