Sladdlös borrskruvdragare, Typ: GSR18V45

Art-nr.: 070243 GSR18V45
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
229 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • förpackning: Systemväska, (L-Boxx)
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Bosch 18 V

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Systemväska, (L-Boxx)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Bosch 18 V
tillverkarens beteckning GSR 18V-45
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 2
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 3 Ah
Batterispänning 18 V
motorkonstruktion borstlös motor
maximalt vridmoment mjukt 21 Nm
maximalt vridmoment hårt 45 Nm
varvtalsområde 1:a växeln 0 min-1 - 500 min-1
varvtalsområde 2:a växeln 0 min-1 - 1 900 min-1
spännvidd snabbchuck 1,5 mm - 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i stål 10 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä 35 mm
vikt 0,9 kg
maximala vibrationer enligt EN <2,5 m/s2
typisk användning Medium
Produktslag Borrskruvdragare
USP1 18 V 4-polig DC-motor
USP2 Snabbspännchuckens spännområde 1.5 - 13, med 2 batterier, i L-Boxx

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 070243 GSR18V45
EAN/GTIN 4059952635675

Benämning

Utförande:

  • Kompakt och kraftfull batteridriven borrskruvdragare med höger-/vänstergång.
  • LED-lampa för belysning av arbetsområdet och batteriladdningsindikatorn.
  • Vridmomentinställning i flera nivåer för exakt skruvdragning.
  • Elektronisk varvtalsreglering för lugn och säker start vid borrning och skruvdragning.
  • Softgrip.

Utomordentlig ergonomi och behagligare hantering genom kompakt design. Motorbroms för exakta arbeten.

Leveransinnehåll:

Inklusive 2 st litiumbatterier, laddare och L-BOXX.

Anmärkning:

Passande reservbatterier, starterset och laddare finns från nr 073851 och nr 073863− 073867.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen