Sladdlös borrskruvdragare med utbytbar borrchuck GSR1235FCF

Art-nr: 070242 GSR1235FCF
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
45 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • förpackning: Systemväska, (L-Boxx)
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Bosch 12 V

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Systemväska, (L-Boxx)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Bosch 12 V
tillverkarens beteckning GSR 12V-35 FC
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 2
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 3 Ah
Batterispänning 12 V
motorkonstruktion 2-polig motor
maximalt vridmoment mjukt 20 Nm
maximalt vridmoment hårt 35 Nm
varvtalsområde 1:a växeln 0 min-1 - 460 min-1
varvtalsområde 2:a växeln 0 min-1 - 1 300 min-1
spännvidd snabbchuck 0 mm - 10 mm
maximal spiralborr-⌀ i stål 10 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä 32 mm
vikt 0,8 kg
maximala vibrationer enligt EN <1,9 m/s2
typisk användning Strong
Produktslag Borrskruvdragare
USP1 Med utbytbar borrchuck, 12 V.
USP2 Med 2 batterier, i L-Boxx

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 070242 GSR1235FCF
EAN/GTIN 3165140936910
Tillverkarens nummer 06019H3000

Benämning

Utförande:

Bosch sladdlös borrskruvdragare
  • Kompakt men stark sladdlös 12 V borrskruvdragare med höger-/vänstergång.
  • Med Electronic Motor Protection (EMP) och Electronic Cell Protection (ECP).
  • LED-lampa för upplysning av arbetsområdet och batterladdningsindikator.
  • Vridmomentinställning i flera nivåer för exakt skruvdragning.
  • Elektronisk varvtalsreglering för lugn och säker start vid borrning och skruvdragning.
  • Softgrip.

Exakt arbete även vid svåråtkomliga ställen tack vare kompakt storlek med bitshållare eller utbytbar excenter- eller vinkeltillsats. Flexibelt arbete tack vare växlingssystemet med fyra olika FlexiClick-tillsatser. Bekväm hantering: Tillsatserna sitter helt enkelt kvar på apparaten vid inställning av de 16 olika positionerna.

Leveransinnehåll:

Inklusive laddare, excentertillsats, borrchuck, vinkelborrtillsats, bitshållare och L-BOXX.

Anmärkning:

Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073851073866.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen