{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Systemväska, (L-Boxx) | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Bosch 12 V | |
tillverkarens beteckning | GSR 12V-35 | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 3 Ah | |
Batterispänning | 12 V | |
motorkonstruktion | borstlös motor | |
maximalt vridmoment mjukt | 15 Nm | |
maximalt vridmoment hårt | 30 Nm | |
varvtalsområde 1:a växeln | 0 min-1 - 400 min-1 | |
varvtalsområde 2:a växeln | 0 min-1 - 1 750 min-1 | |
spännvidd snabbchuck | 0 mm - 10 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i stål | 10 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i trä | 19 mm | |
vikt | 0,8 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | <1,9 m/s2 | |
typisk användning | Strong | |
Produktslag | Borrskruvdragare | |
USP1 | 12V | |
USP2 | Borstlös motor, i L-Boxx |
Artikelnummer | 070241 GSR1235 | |
EAN/GTIN | 3165140953719 | |
Tillverkarens nummer | 06019H8002 |