Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Sladdlös borrskruvdragare GSR1220HX

Art-nr: 070241 GSR1220HX
  • förpackning: Systemväska, (L-Boxx)
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Bosch 12 V

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Systemväska, (L-Boxx)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Bosch 12 V
tillverkarens beteckning GSR 12V-20HX
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 2
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 3 Ah
Batterispänning 12 V
motorkonstruktion borstlös motor
maximalt vridmoment mjukt 18 Nm
maximalt vridmoment hårt 20 Nm
varvtalsområde 1:a växeln 0 min-1 - 400 min-1
varvtalsområde 2:a växeln 0 min-1 - 1 300 min-1
spännvidd snabbchuck 0 mm - 10 mm
maximal spiralborr-⌀ i stål 10 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä 30 mm
vikt 0,7 kg
maximala vibrationer enligt EN < 2,5 m/s2
typisk användning Strong
lämpligt för material Trä; Stål
Produktslag Borrskruvdragare
USP1 12V
USP2 Borstlös motor, i L-Boxx

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 070241 GSR1220HX
Tillverkarens nummer 06019D4105

Benämning

Utförande:

Bosch sladdlös borrskruvdragare
  • Kompakt men stark sladdlös 12 V borrskruvdragare med höger-/vänstergång.
  • Med Electronic Motor Protection (EMP) och Electronic Cell Protection (ECP).
  • LED-lampa för upplysning av arbetsområdet och batterladdningsindikator.
  • Vridmomentinställning i flera nivåer för exakt skruvdragning.
  • Elektronisk varvtalsreglering för lugn och säker start vid borrning och skruvdragning.
  • Softgrip.

Effekt-/viktförhållande i toppklass med ett vridmoment på upp till 20 Nm för kraftfull skruvdragning med samtidigt låg vikt och minsta möjliga huvudlängd 163 mm.
Lång livstid tack vare borstlös EC-motor.

Fördel:

Universell bitshållare.

Leveransinnehåll:

Inklusive laddare, L-BOXX, bältesclips, bitshållare, 4 st färgclips, 1/2 L-BOXX-inlägg för laddare, 1/2 L-BOXX-inlägg apparat.

Anmärkning:

Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073851073866.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen