Batteridriven handdammsugare M18CV-0

Art-nr: 070233 M18CV-0
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
70 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Milwaukee typ HB 18 V; Milwaukee typ B 18 V
  • Flöde: 1 019

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

passande batterifabrikat/batterityp/spänning Milwaukee typ HB 18 V; Milwaukee typ B 18 V
tillverkarens beteckning M18CV-0
Energiförsörjning Nätdriven
Antal ingående batterier 0
Batterityp Litiumjon
Batterispänning 18 V
behållarvolym 2,5 l
Längd sugslang 1,2 m
Flöde 1 019 l/min
Vikt utan batteri 1,6 kg
Produktslag Utsug

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 070233 M18CV-0
EAN/GTIN 4002395289998

Benämning

Utförande:

Kraftfull 18 V handdammsugare för trä, metall och grov smuts.
  • HEPA-filter fångar upp 99,97 % av alla dammpartiklar.
  • Synglas för enkel kontroll av mängden smuts i uppsamlingsbehållaren.
  • Låsbar kontakt för långvarig användning.

Leveransinnehåll:

Utan ackumulator och utan laddare.
Inklusive flexibel sugslang, 2 förlängningsrör, fogmunstycke, grovsmutsmunstycke.

Anmärkning:

Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073808 – nr 073840.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen