{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Transportväska | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | AEG Typ AS 18 V | |
tillverkarens beteckning | BSB18C2XLI-402CA | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 4 Ah | |
Batterispänning | 18 V | |
motorkonstruktion | borstlös | |
maximalt vridmoment mjukt | 32 Nm | |
maximalt vridmoment hårt | 60 Nm | |
maximalt varvtal 1:a växeln | 0 min-1 - 450 min-1 | |
maximalt varvtal 2:a växeln | 1 800 min-1 | |
spännvidd snabbchuck | 1,5 mm - 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i stål | 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i trä | 45 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i betong | 14 mm | |
maximala vibrationer enligt EN utan slagborrsfunktion | < 2,5 m/s2 | |
vikt | 1,7 kg | |
typisk användning | Heavy Duty | |
Produktslag | Slagborrskruvdragare |
Artikelnummer | 070229 BSB18C2X42 | |
EAN/GTIN | 4058546290313 |