{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Milwaukee typ B 18 V | |
tillverkarens beteckning | C18RAD-0 | |
Antal ingående batterier | 0 | |
Batterityp | Litiumjon | |
Batterispänning | 18 V | |
maximalt vridmoment hårt | 20 Nm | |
maximalt varvtal 1:a växeln | 0 min-1 - 1 500 min-1 | |
verktygsfäste | ⌀ 1,0 − 10 mm | |
Utförande | Vinkelborrskruvdragare | |
maximal spiralborr-⌀ i stål | 10 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i trä | 28 mm | |
vikt | 1,9 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | < 2,5 m/s2 | |
typisk användning | Strong | |
lämpligt för material | Trä; Stål; Sten | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Produktslag | Skruvdragare |
Artikelnummer | 070225 C18RAD-0 | |
EAN/GTIN | 4002395239085 | |
Tillverkarens nummer | 4933427189 |