{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Systemväska (HD = Heavy Duty) | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Milwaukee typ B 18 V | |
tillverkarens beteckning | M18 FDD3 | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Antal ingående batterier | 0 | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 2 Ah | |
Batterispänning | 18 V | |
motorkonstruktion | borstlös motor | |
maximalt vridmoment hårt | 158 Nm | |
maximalt varvtal 1:a växeln | 0 min-1 - 550 min-1 | |
maximalt varvtal 2:a växeln | 2 100 min-1 | |
spännvidd snabbchuck | 1,5 mm - 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i stål | 16 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i trä | 89 mm | |
vikt | 1,4 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | <2,5 m/s2 | |
typisk användning | Heavy Duty | |
Produktslag | Borrskruvdragare | |
USP1 | 18 V, 2-växlad, FIXTEC | |
USP2 | utan ackumulator, i transportväska, snabbchuckspännområde 1,5-13 |
Artikelnummer | 070211 M18FDD3-2 | |
EAN/GTIN | 4058546376567 | |
Tillverkare | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |