Sladdlös borrskruvdragare M18CBLDD-2

Art-nr: 070210 M18CBLDD-2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Inte tillgängligt
0 styck i lager
  • förpackning: Transportväska
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Milwaukee typ B 18 V

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Transportväska
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Milwaukee typ B 18 V
tillverkarens beteckning M18CBLDD-202C
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 2
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 2 Ah
Batterispänning 18 V
motorkonstruktion borstlös motor
maximalt vridmoment hårt 60 Nm
maximalt varvtal 1:a växeln 0 min-1 - 500 min-1
maximalt varvtal 2:a växeln 1 800 min-1
spännvidd snabbchuck 1,5 mm - 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i stål 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä 52 mm
vikt 1,5 kg
maximala vibrationer enligt EN <2,5 m/s2
typisk användning Strong
lämpligt för material Trä; Stål
Produktslag Borrskruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 070210 M18CBLDD-2
EAN/GTIN 4058546222628
Tillverkarens nummer 4933464317

Benämning

Utförande:

MILWAUKEE − batteridriven borrskruvdragare Genomdragsstarka batteridrivna 2-växlade borrskruvdragare med höger-/vänstergång. REDLITHIUM™-batterier med övervakning av varje cell och laddnivåindikering. Robust metallväxelhus för lång livstid. FIXTEC snabbspännborrchuck av metall med spindellåsning. LED-lampa för belysning av arbetsområdet. Handtag med Softgrip för hög användarkomfort.
Med underhållssnål borstlös motor med stort vridmoment. REDLINK™-elektronik − säker belastningsreglering med överlastskydd för lång livstid hos batteri, motor och växel.

Fördel:

REDLINK™-elektronik.

Leveransinnehåll:

Inklusive 2 st M18 Red litiumjonbatterier, M12-18C FC laddare, bältesclips, transportväska.

Anmärkning:

Passande reservbatterier och laddare finns från nr 073816, nr 073827 och nr 073840.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen