Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Batteridriven borrskruvdragare 7113226H1

Art-nr: 070205 7113226H1
  • förpackning: Transportväska
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Fein typ E 18 V

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Transportväska
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Fein typ E 18 V
tillverkarens beteckning ABS 18 QC
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 2
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 3 Ah
Batterispänning 18 V
motorkonstruktion borstlös motor
maximalt vridmoment mjukt 32 Nm
maximalt vridmoment hårt 60 Nm
maximalt varvtal 1:a växeln 450 min-1
maximalt varvtal 2:a växeln 2 000 min-1
spännvidd snabbchuck 1,5 mm - 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i stål 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä 50 mm
vikt 1,7 kg
maximala vibrationer enligt EN <2,5 m/s2
typisk användning Strong
lämpligt för material Trä; Stål
Produktslag Borrskruvdragare
USP1 18 V, 2 lägen
USP2 Snabbspännchuck spännområde 1,5-13, i transportväska

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 070205 7113226H1
EAN/GTIN 2050002046511

Benämning

Utförande:

2- och 4-växlad sladdlös borrskruvdragare
  • För exakta borr- och skruvdragningsresultat.
  • Elektronisk varvtalsreglering för lugn och säker start vid förborrning och skruvdragning, höger-/vänstergång.
  • Robust metallväxelhus för lång livstid.
  • God viktbalans och ergonomi med Softgrip-inlägg för långvarig användning som inte tröttar.
  • Maximalt arbetsframsteg med AMPShare 18V ProCore-ackumulatorer: COOLPACK 2.0-tekniken ger 135 % längre batteritid. Senaste cellteknik, intelligent batterihantering ger upp till 87 % mer effekt än med konventionella ackumulatorer.
2-växlad, sladdlös borrskruvdragare med borstlös motor.
  • POWER-Drive EC-motor med överlastskydd och högt vridmoment.
  • Mekanisk momentinställning, inställbar i 22 steg, extra borrläge.

Fördel:

Mekanisk vridmomentinställning i 22 steg.

Leveransinnehåll:

Inklusive ackumulator och laddare.
Inklusive borrchuck, bältesclips, transportväska och laddare.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen