{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Systemväska, (L-Boxx) | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Bosch 18 V | |
tillverkarens beteckning | ASCM 18-4 QM AS Select | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Batterityp | Litiumjon | |
Batterispänning | 18 V | |
maximalt vridmoment mjukt | 45 Nm | |
maximalt vridmoment hårt | 90 Nm | |
maximalt varvtal 1:a växeln | 430 min-1 | |
maximalt varvtal 2:a växeln | 850 min-1 | |
maximalt varvtal 3:a växeln | 2 000 min-1 | |
maximalt varvtal 4:a växeln | 4 000 min-1 | |
spännvidd snabbchuck | 1,5 mm - 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i stål | 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i trä | 60 mm | |
vikt | 1,3 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | <2,5 m/s2 | |
typisk användning | Heavy Duty | |
Produktslag | Borrskruvdragare | |
USP1 | 4-stegs växel 18V | |
USP2 | Lämplig för trä och stål, snabbchuck spännområde 1,5-13, exkl. batteri |
Artikelnummer | 070200 71161561 | |
EAN/GTIN | 4014586900100 |