Batteridriven borrskruvdragare 71161264

Art-nr: 070200 71161264
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • förpackning: Transportväska
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Fein typ E 18 V

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Transportväska
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Fein typ E 18 V
tillverkarens beteckning ASCM 18 QSW Select
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 0
Batterityp Litiumjon
Batterispänning 18 V
motorkonstruktion borstlös motor
maximalt vridmoment mjukt 20 Nm
maximalt vridmoment hårt 40 Nm
maximalt varvtal 1:a växeln 400 min-1
maximalt varvtal 2:a växeln 700 min-1
maximalt varvtal 3:a växeln 1 400 min-1
maximalt varvtal 4:a växeln 2 500 min-1
spännvidd snabbchuck 1,5 mm - 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i stål 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä 40 mm
vikt 1,2 kg
maximala vibrationer enligt EN <2,5 m/s2
typisk användning Heavy Duty
lämpligt för material Trä; Stål
Produktslag Borrskruvdragare
USP1 4-stegs växel 18V
USP2 Lämplig för trä och stål, snabbchuck spännområde 1,5-13, exkl. batteri

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 070200 71161264
EAN/GTIN 4014586889900
Tillverkarens nummer 71161264000

Benämning

Utförande:

2- och 4-växlad sladdlös borrskruvdragare
  • För exakta borr- och skruvdragningsresultat.
  • Elektronisk varvtalsreglering för lugn och säker start vid förborrning och skruvdragning, höger-/vänstergång.
  • Robust metallväxelhus för lång livstid.
  • God viktbalans och ergonomi med Softgrip-inlägg för långvarig användning som inte tröttar.
  • Maximalt arbetsframsteg med AMPShare 18V ProCore-ackumulatorer: COOLPACK 2.0-tekniken ger 135 % längre batteritid. Senaste cellteknik, intelligent batterihantering ger upp till 87 % mer effekt än med konventionella ackumulatorer.

Fördel:

Patenterad 4-stegsväxel.

Leveransinnehåll:

Inklusive borrchuck, bältesclips och transportväska. Utan ackumulator och utan laddare.

Observera:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Anmärkning:

Passande ackumulatorer, laddare och startkit finns under nr 073851073866.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen