{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Transportväska | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Fein typ E 18 V | |
tillverkarens beteckning | ASCM 18 QMSelect | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 0 | |
Batterityp | Litiumjon | |
Batterispänning | 18 V | |
motorkonstruktion | borstlös motor | |
maximalt vridmoment mjukt | 45 Nm | |
maximalt vridmoment hårt | 90 Nm | |
maximalt varvtal 1:a växeln | 400 min-1 | |
maximalt varvtal 2:a växeln | 800 min-1 | |
maximalt varvtal 3:a växeln | 1 950 min-1 | |
maximalt varvtal 4:a växeln | 3 850 min-1 | |
spännvidd snabbchuck | 1,5 mm - 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i stål | 25 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i trä | 50 mm | |
vikt | 1,5 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | <2,5 m/s2 | |
typisk användning | Heavy Duty | |
lämpligt för material | Trä; Stål | |
Produktslag | Borrskruvdragare | |
USP1 | 4-stegs växel 18V | |
USP2 | lämplig för trä och stål, snabbchuck spännområde 1,5–13 |
Artikelnummer | 070200 71161164 | |
EAN/GTIN | 4014586887340 | |
Tillverkarens nummer | 71161164000 |