{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Systemväska, (L-Boxx) | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Bosch 18 V | |
tillverkarens beteckning | GSB 18V-90 C | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Antal ingående batterier | 0 | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 4 Ah | |
Batterispänning | 18 V | |
motorkonstruktion | borstlös motor | |
maximalt vridmoment mjukt | 36 Nm | |
maximalt vridmoment hårt | 64 Nm | |
maximalt varvtal 1:a växeln | 0 min-1 - 630 min-1 | |
maximalt varvtal 2:a växeln | 2 100 min-1 | |
spännvidd snabbchuck | 1,5 mm - 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i stål | 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i trä | 68 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i betong | 13 mm | |
maximala vibrationer enligt EN med slagborrsfunktion | 11,8 m/s2 | |
maximala vibrationer enligt EN utan slagborrsfunktion | 1,5 m/s2 | |
vikt | 1,2 kg | |
Längd | 175 mm | |
Bredd | 77 mm | |
höjd | 210 mm | |
Produktslag | Slagborrskruvdragare |
Artikelnummer | 070113 GSB1890C | |
EAN/GTIN | 4059952617312 | |
Tillverkarens nummer | 06019K6102 |