Sladdlös slagborrmaskin/skruvdragare M12FPDX2

Art-nr: 070110 M12FPDX2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
19 styck i lager
  • förpackning: Systemväska (HD = Heavy Duty)
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Milwaukee typ B 12 V

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Systemväska (HD = Heavy Duty)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Milwaukee typ B 12 V
tillverkarens beteckning M12FPDX-202X
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 2
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 2 Ah
Batterispänning 12 V
motorkonstruktion POWERSTATE™
maximalt vridmoment 37 Nm
varvtalsområde 1:a växeln 0 min-1 - 450 min-1
varvtalsområde 2:a växeln 0 min-1 - 1 700 min-1
spännvidd snabbchuck 1 mm - 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i stål 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä 35 mm
maximal spiralborr-⌀ i betong 13 mm
Längd 138 mm
Produktslag Slagborrskruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 070110 M12FPDX2
EAN/GTIN 4058546220815
Tillverkarens nummer 4933464136

Benämning

Utförande:

  • Kraftfull batteridriven slagborrskruvdragare med 2 hastigheter och momentinställning i flera steg.
  • REDLITHIUM-ION™ Red litiumjonbatterier med separat cellövervakning och laddningsindikator.
  • Robust metallväxelhus för lång livstid.
  • FIXTEC snabbspännborrchuck av metall med spindellåsning.
  • Handtag med Softgrip för hög användarkomfort.
  • LED-lampa för belysning av arbetsområdet.
  • Borstlös POWERSTATE™-motor (inte storlek M18BPD4) för högsta möjliga verkningsgrad. Mycket litet slitage och upp till 10 gånger livslängden för standard DC-motorer.
  • REDLINK PLUS™-elektronik - överlastskydd och effektreglering.
Batteridriven kompakt slagborrskruvdragare med 6 i 1-skruvlösning för högsta möjliga flexibilitet.
  • Avtagbart borrchucksystem med 3 adaptrar.
  • Extremt lätthanterlig tack vare 1/4 tum sexkantfäste av metall under borrchucken: bara 138 mm längd utan borrchuck.

Anmärkning:

Passande ackumulatorer och laddare finns under nr 073814073816, 073827 och 073840.
Lämplig Bluetooth-spårningsmodul hittas under 070103 BTT-1.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen