{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Systemväska, (L-Boxx) | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Bosch 18 V | |
tillverkarens beteckning | GSB 18V-90 C | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 4 Ah | |
Batterispänning | 18 V | |
motorkonstruktion | borstlös motor | |
maximalt vridmoment mjukt | 36 Nm | |
maximalt vridmoment hårt | 64 Nm | |
maximalt varvtal 2:a växeln | 2 100 min-1 | |
maximal slagfrekvens | 28 500 min-1 | |
spännvidd snabbchuck | 1,5 mm - 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i stål | 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i trä | 68 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i betong | 13 mm | |
maximala vibrationer enligt EN med slagborrsfunktion | 11,8 m/s2 | |
maximala vibrationer enligt EN utan slagborrsfunktion | 1,5 m/s2 | |
vikt | 1,2 kg | |
typisk användning | Strong | |
Produktslag | Slagborrskruvdragare |
Artikelnummer |
070106 GSB1890C
Kopiera |
|
EAN/GTIN |
4059952617343
Kopiera |
|
Tillverkarens nummer |
06019K6105
Kopiera |
|
Tillverkare | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |