Sladdlös slagborrmaskin/skruvdragare ProCORE GSB18110C

Art-nr: 070106 GSB18110C
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
35 styck i lager
  • förpackning: Systemväska, (L-Boxx)
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Bosch 18 V

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Systemväska, (L-Boxx)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Bosch 18 V
tillverkarens beteckning GSB 18V-110C
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 2
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 4 Ah
Batterispänning 18 V
motorkonstruktion borstlös motor
maximalt vridmoment mjukt 47 Nm
maximalt vridmoment hårt 85 Nm
maximalt varvtal 1:a växeln 0 min-1 - 480 min-1
maximalt varvtal 2:a växeln 2 100 min-1
spännvidd snabbchuck 1,5 mm - 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i stål 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä 82 mm
maximal spiralborr-⌀ i betong 16 mm
maximala vibrationer enligt EN med slagborrsfunktion 12,5 m/s2
maximala vibrationer enligt EN utan slagborrsfunktion 2,5 m/s2
vikt 2,1 kg
typisk användning Heavy Duty
lämpligt för material Murverk; Betong; Sten
Produktslag Slagborrskruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 070106 GSB18110C
EAN/GTIN 4059952525464
Tillverkarens nummer 06019G030B

Benämning

Utförande:

Bosch batteridriven slagskruvdragare för mycket krävande skruvdragnings-, borr- och slagborrtillämpningar.
  • Electronic Cell Protection (ECP) skyddar batteriet mot överhettning och djupurladdning.
  • Electronic Motor Protection (EMP) skyddar motorn mot överlast.
  • Mekaniskt vridmomentfrånslag i flera steg.
  • Praktiskt bältesclips (inte 070104).
  • Inbyggd LED-belysning, batteriladdningsindikator.
  • Snabborrchuck.

Med borstlös EC-motor.
KickBackControl med automatisk avstängning vid stopp samt unik precisionskoppling. Kompakt utförande, mycket kort huvudlängd (endast 184 mm) för perfekt hantering (storlek GSB1890C), vilket gör den perfekt för arbete i trånga utrymmen. Möjlighet till eftermontering av Connectivity-modul.
Med motorbroms.

Fördel:

Mycket kort huvudlängd, bara 184 mm.

Leveransinnehåll:

Inklusive 2 st ProCORE 18 V / 4,0 Ah litiumjonbatterier, laddare och L-BOXX.

Anmärkning:

Passande reservbatterier och laddare finns från nr 073851 och 073866.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen