Sladdlös slagborrmaskin/skruvdragare GSB1235

Art-nr: 070104 GSB1235
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
54 styck i lager
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Bosch 12 V

Produktdetaljer

Tekniska data

passande batterifabrikat/batterityp/spänning Bosch 12 V
tillverkarens beteckning GSB 12V-35
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 2
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 3 Ah
Batterispänning 12 V
motorkonstruktion borstlös motor
maximalt vridmoment mjukt 20 Nm
maximalt vridmoment hårt 35 Nm
maximalt varvtal 1:a växeln 0 min-1 - 460 min-1
maximalt varvtal 2:a växeln 1 750 min-1
spännvidd snabbchuck 1 mm - 10 mm
maximal spiralborr-⌀ i stål 10 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä 32 mm
maximal spiralborr-⌀ i betong 10 mm
maximala vibrationer enligt EN med slagborrsfunktion 10,5 m/s2
maximala vibrationer enligt EN utan slagborrsfunktion <2,5 m/s2
vikt 1 kg
typisk användning Medium
Produktslag Slagborrskruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 070104 GSB1235
EAN/GTIN 4059952513966
Tillverkarens nummer 06019J9000

Benämning

Utförande:

Bosch batteridriven slagskruvdragare för mycket krävande skruvdragnings-, borr- och slagborrtillämpningar.
  • Electronic Cell Protection (ECP) skyddar batteriet mot överhettning och djupurladdning.
  • Electronic Motor Protection (EMP) skyddar motorn mot överlast.
  • Mekaniskt vridmomentfrånslag i flera steg.
  • Praktiskt bältesclips (inte 070104).
  • Inbyggd LED-belysning, batteriladdningsindikator.
  • Snabborrchuck.

Robust och lättanvänd sladdlös skruvdragare med en vikt på endast 1 kg.

Leveransinnehåll:

Inklusive 2 st litiumbatterier, laddare och transportväska.

Anmärkning:

Passande reservbatterier och laddare finns från nr 073851 och 073866.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen