Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Bluetooth trackingmodul TICK TICK

Art-nr.: 070103 TICK

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • IP-skyddsklass: IP 67

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning BTM-1pc
IP-skyddsklass IP 67
Antal ingående batterier 1
Batterityp CR 2032
Energiförsörjning Batteridriven
Produktslag Bluetooth trackingmodul

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 070103 TICK
Tillverkarens nummer 4932459347

Benämning

Utförande:

Milwaukee TICK Bluetooth trackingmodul med robust design och kapslingsklass IP67. Lätt att anbringa på många olika material. Kan limmas, skruvas fast eller monteras med kabelband.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Trackingmodul inklusive 1 st 3 V knappcell CR2032.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen