{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Systemväska (HD = Heavy Duty) | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Milwaukee typ B 18 V | |
tillverkarens beteckning | M18ONEPD2-502X | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
batterikapacitet | 5 Ah | |
Batterispänning | 18 V | |
motorkonstruktion | FUEL™ | |
maximalt vridmoment | 135 Nm | |
maximalt varvtal 1:a växeln | 0 min-1 - 550 min-1 | |
maximalt varvtal 2:a växeln | 2 000 min-1 | |
spännvidd snabbchuck | 1,5 mm - 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i stål | 16 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i trä | 89 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i betong | 16 mm | |
maximala vibrationer enligt EN med slagborrsfunktion | 13,2 m/s2 | |
maximala vibrationer enligt EN utan slagborrsfunktion | 1,33 m/s2 | |
vikt | 2,2 kg | |
typisk användning | Heavy Duty | |
lämpligt för material | Murverk; Betong; Sten | |
app-anslutning | OneKey | |
Produktslag | Slagborrskruvdragare |
Artikelnummer | 070102 M18OPD2-5 | |
EAN/GTIN | 4058546224721 | |
Tillverkarens nummer | 4933464527 | |
Manufacturer | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |