Sladdlös slagborrmaskin/skruvdragare 7113236H3

Art-nr: 070100 7113236H3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • förpackning: Transportväska
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Fein typ E 18 V

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Transportväska
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Fein typ E 18 V
tillverkarens beteckning ASB 18 Q
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 2
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 3 Ah
Batterispänning 18 V
motorkonstruktion borstlös
maximalt vridmoment mjukt 32 Nm
maximalt vridmoment hårt 60 Nm
maximalt varvtal 1:a växeln 0 min-1 - 450 min-1
maximalt varvtal 2:a växeln 2 000 min-1
spännvidd snabbchuck 1,5 mm - 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i stål 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä 50 mm
maximal spiralborr-⌀ i betong 13 mm
maximala vibrationer enligt EN med slagborrsfunktion 13 m/s2
maximala vibrationer enligt EN utan slagborrsfunktion < 2,5 m/s2
vikt 1,8 kg
typisk användning Heavy Duty
lämpligt för material Murverk; Betong; Sten
Produktslag Slagborrskruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 070100 7113236H3
EAN/GTIN 2050002046450
Tillverkarens nummer ASB 18 QC 3AH

Benämning

Utförande:

Batteridriven 2-växlad slagborrskruvdragare med borstlös motor.
  • Elektronisk varvtalsreglering för lugn och säker start vid förborrning och skruvdragning, höger-/vänstergång.
  • 2-stegsväxel helt av metall med inkopplingsbart slagverk för borrning i metall, sten och murverk.
  • Vridmomentinställning i flera steg och avtagbar borrchuck.
  • Inklusive QuickIN borrchuck av massiv metall (120 Nm) med hårdmetallbelagda spännbackar och stora spännkrafter.
  • FEIN SafetyCell Technology. Skyddar batteriet och maskinen mot överlast, överhettning och djupurladdning.

Fördel:

FEIN SafetyCell Technology.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 st QuickIN borrchuck (120 Nm), 1 st bältesclips, 1 st bitsgarage, transportväska.

Anmärkning:

Passande batterier och laddare finns under nr 073851073866.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen