• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

Sladdlös slagborrmaskin/skruvdragare, Typ: 7104076H3

Art-nr.: 070100 7104076H3
Ny produkt
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • förpackning: Systemväska, (L-Boxx)
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Bosch 18 V

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Systemväska, (L-Boxx)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Bosch 18 V
tillverkarens beteckning ASB 18 Q AS
Energiförsörjning Batteridriven
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 4 Ah
Batterispänning 18 V
motorkonstruktion borstlös
maximalt vridmoment mjukt 38 Nm
maximalt vridmoment hårt 60 Nm
maximalt varvtal 1:a växeln 0 min-1 - 450 min-1
maximalt varvtal 2:a växeln 2 000 min-1
spännvidd snabbchuck 1,5 mm - 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i stål 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä 50 mm
maximal spiralborr-⌀ i betong 13 mm
maximala vibrationer enligt EN med slagborrsfunktion 13 m/s2
maximala vibrationer enligt EN utan slagborrsfunktion <2,5 m/s2
vikt 1,8 kg
typisk användning Heavy Duty
Produktslag Slagborrskruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 070100 7104076H3

Benämning

Utförande:

  • Inklusive QuickIN borrchuck av massiv metall (120 Nm) med hårdmetallbelagda spännbackar och stora spännkrafter.

Batteridriven 2-växlad slagborrskruvdragare med borstlös motor.
  • Elektronisk varvtalsreglering för lugn och säker start vid förborrning och skruvdragning, höger-/vänstergång.
  • 2-stegsväxel helt av metall med inkopplingsbart slagverk för borrning i metall, sten och murverk.
  • Vridmomentinställning i flera steg och avtagbar borrchuck.
  • FEIN SafetyCell Technology. Skyddar batteriet och maskinen mot överlast, överhettning och djupurladdning.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1× QuickIN borrchuck (120 Nm), 1× bältesclips, 1× L-BOXX.

Anmärkning:

Passande batterier och laddare finns under nr 073851073866.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen