Kalibrering Bygelmikrometer utan inställningsmått 400 mm

Art-nr: 022000 400
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

maximaltmätområde (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

maximaltmätområde 400 mm

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 022000 400
EAN/GTIN 2050002055780

Benämning

Utförande:

Kalibrering är en väsentlig beståndsdel i kvalitetssäkringen. Att göra kompromisser på detta område kan snabbt bli dyrbart: Skadeståndsansvaret för felaktiga produkter ligger I de flesta fall hos tillverkaren. Med oss som partner för kalibrering av dina mät- och kontrollverktyg kan du bekvämt luta dig tillbaka. Vi tar hand om det kompletta genomförandet, en säker transport och en normenlig kalibrering och omkalibrering. Härvid tar vi naturligtvis hänsyn till alla föreskrifter och normer och till ditt företags standarder.

Sedan augusti 2021 erbjuder vi maximal precision och högsta kvalitet i vårt nya kalibreringslaboratorium vid anläggningen i Nürnberg. Med Trescal har vi nu ett världsledande kalibreringstjänsteföretag inom våra väggar.

FABRIKSKALIBRERINGSINTYG (ISO)
Fabrikskalibreringsintyg är ett billigare alternativ till DAkkS-kalibreringsintyg. Fabrikskalibreringen är i motsats till DAkkS-kalibreringen endast spårbar till fabriksnormalen och inte till den nationella normalen. Detta leder till att fabrikskalibreringen internationellt inte är erkänd av alla användare. Alla Trescals laboratorier uppfyller standarden enligt SS-EN ISO/IEC 17025. På så sätt är spårbarheten av kalibreringar och prov garanterad. Trescal använder sig av samma standarder vid en fabrikskalibrering som vid en DAkkS-kalibrering.

Fördel:

  • Prisbilligt
  • Snabbt
  • Återförandet enligt den nationella normen är indirekt säkerställt

Rekommendation:

Genom sakkunnig hantering och regelbunden omkalibrering kan du förlänga din kontrollutrustnings användningstider och skydda dem mot skador och starkt slitage. En viktig sak i detta sammanhang: Omfattande utbildning av personalen i hanteringen av mät- och kontrollinstrument.

Anmärkning:

Kalibreringstjänsten kan bara beställas tillsammans med en tillhörande artikel.
Vilken kalibreringstjänst som är möjlig för vilken artikel framgår av respektive kalibrerbara artiklar.

För kalibrering av en bygelmikrometer inklusive inställningsmått bör du använda kalibrering B2 nr 022040 eller 022050.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen