• Tjänsteartiklar kan inte beställas separat, bara tillsammans med artiklar som tillhandahåller den tjänsten
    • Denna produkt finns endast tillgänglig för företagskunder.

DAkkS-Kalibrierung beidseitig Drehmomentprüfgerät / -Sensor 1000/2 N·m

Art-nr: 020150 1000/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Behandlingstid ca 2-3 veckor

Välj variant av artikel och antal

maximales Drehmoment (N·m) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    maximalt vridmoment 4 Nm - 1 000 Nm

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 020150 1000/2
    EAN/GTIN 2050002054660

    Benämning

    Hinweis:

    Alle Drehmoment-Kalibrierungen inklusive Justage und Dokumentation des Anlieferzustands.
    Rechts- / Linkskalibrierung.
    DAkkS-Kalibrierung für Messbereich 4 – 1000 Nm.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen