Klämvridhållarsats, Vänster, Skaftmått: 16mm

Art-nr.: 255111 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
85 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaftmått (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 16 mm
Användning Vänster
Norm Verkstadsnorm
ISO-kod hållare PCLNL 1616H09; PCSNL 1616H09
Passande vändskär CN.. 09T3..
Funktionsbredd L4 20 mm
Huvudängd L1 25 mm; 22 mm
totallängd L 100 mm
Reservdel 259981 4
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 255111 16
EAN/GTIN 4045197941886
Tillverkarens nummer 255111 16

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen