{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 10 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 1,5 mm | |
Utkragningslängd L1 | 40 mm | |
totallängd Ltot | 96 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 25 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 35 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 48 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,55 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 9,3 mm | |
Passande vändskär | XD.. 0904 | |
Vändskärsstorlek | 09 | |
Vändskärsskruv | 229917 (T15; 2,1 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 13 grad | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 221903 25/2 | |
EAN/GTIN | 2050002058491 | |
Tillverkarens nummer | 5657893 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kopierfräs 7792VX, weldon-skaft, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 25/2mm
på begäran
I lager
8 styck i lager
4 970,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
22 styck i lager
3 464,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
3 438,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
3 150,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
3 438,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Utkragningslängd L1 | 40 mm | 39 mm | 36 mm | 39 mm | 39 mm |
Inställningsvinkel κ | 13 grad | 9 grad | 90 grad | 16 grad | 15 grad |
Skaftutförande | weldon-skaft | weldon-skaft | weldon-skaft | weldon-skaft | weldon-skaft |
Skär-⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
⌀ D3 | 10 mm | 9 mm | 10,6 mm | 13 mm | 15 mm |
Produktslag | Kopierfräs | Kopierfräs | Kopierfräs | Kopierfräs | Kopierfräs |