easyPick smådelsbehållarsortiment, 20×20G, Typ: 50/1

Art-nr.: 950300 50/1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie easyPick
behållarhöjd 25 mm
passar till utdragslådor med fronthöjd ≥ 50 mm
passande till utdragslådor med effektiv bredd i G 20
passande till utdragslådor med effektivt djup i G 20
passar till lådor med effektiv bredd 500 mm
passar till lådor med effektivt djup 500 mm
vikt 0,765 kg
Produktslag Smådelslådor

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 950300 50/1
EAN/GTIN 4062406152499
Tillverkarens nummer 950300 50/1

Benämning

Utförande:

Smådelslådor av plast.
Indelningsmaterialet fyller en komplett utdragslåda 20×20G.

Passar till:

Utdragslådor 20×20G.

Innehåll:

easyPick smådelsbehållare nr 951210: 15 st storlek 4×4/4; 5 st storlek 4×4/2; 5 st storlek 4×4/1

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "easyPick" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen