{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Slipmetod | Verktygsslipning | |
Slipmedel | Diamant | |
Slipmedlets beteckning | D | |
Kornstorlek | D64 | |
Specifikation | D64C50B DIAGO W-Carbide | |
Form | 11V9 | |
Skiv-⌀ D | 75 mm | |
Skivbredd D | 30 mm | |
Hål-⌀ H | 20 mm | |
Slipbeläggning bredd W framsida | 2 mm | |
Slipbeläggning höjd X | 10 mm | |
Produktslag | Slipskål |
Artikelnummer | 597510 D64 | |
EAN/GTIN | 9003177213014 | |
Tillverkarens nummer | 721301 |