Hyllskåp med fönsterförsedda dörrar 1000 mm

Art-nr: 945003 1000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

höjd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Bärförmåga invändigt i skåpstomme: 1 000
  • Dörröppningsvinkel: 250
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme 1 000 kg
Dörröppningsvinkel 250 grad
Höjdinställning i raster 25 mm
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 1 000 mm
Bredd 750 mm
Djup 275 mm
bredd i G 30
djup i G 11
effektiv höjd 845 mm
Skåpfronter med fönsterförsedd dörr
Elektroniskt låssystem – kan riggas om Ja
Handtag positionering upptill
vikt 39 kg
Produktslag hyllskåp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 945003 1000
EAN/GTIN 4062406135508
Tillverkarens nummer 945003 1000

Benämning

Utförande:

Hyllskåp i 30×11G. Hyllplan kan monteras i 25 mm raster.
Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene-skjuthandtag med stiftcylinderlås.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035.
Dörrar antracit RAL 7016, pulverbelagd.

Anmärkning:

Hyllplan till hyllskåp finns under nr 944061, 944065.
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen