Uppsamlingstråg för 60-litersfat lackerat med galler 2X60

Art-nr: 981215 2X60
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Antal fat×fatvolym (l) Enhetspris inklusive moms
  • Materialtjocklek: 3
  • Färgval: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • Förvaring: Förvaring vattenriskklass 1-3; Förvaring av miljöfarliga ämnen; Förvaring av frätande ämnen förbjuden; Förvaring av antändningsbara ämnen tillåtet

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Materialtjocklek 3 mm
    Färgval RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
    Förvaring Förvaring vattenriskklass 1-3; Förvaring av miljöfarliga ämnen; Förvaring av frätande ämnen förbjuden; Förvaring av antändningsbara ämnen tillåtet
    uppsamlingsvolym 61 l
    Fatvolym 60 l
    höjd 290 mm
    Bredd 800 mm
    Djup 500 mm
    lagerkapacitet fat 60 liter 2
    Antal fat 2
    Ytlast 1 000 kg/m2
    vikt 34 kg
    Produktslag Uppsamlingstråg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 981215 2X60
    EAN/GTIN 2050001937513

    Benämning

    Utförande:

    Av 3 mm stålplåt. Frigång 100 mm. Med förzinkat galler.

    Användningsdata:

    För säker förvaring och påfyllning av 60-litersfat och mindre behållare. För antändbara vätskor i GHS-kategori 1 − 3 samt vattenskadande vätskor i GHS-kategori 1 − 4.

    Norm:

    Försäkran om överensstämmelse enligtStawaR-riktlinjerna (för ståltråg).

    Lackering:

    Standardlackering ljusblå RAL 5012.

    Anmärkning:

    Fatställ för 60-litersfat finns under nr 981490.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen